Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Durometro Rockwell NEXUS 605RS

Codice art.: 495073 605RS

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 1 HR
Display Touchscreen da 6,5 pollici
Procedura Rockwell / Super-Rockwell
Denominazione originale prodotto NEXUS 610RS
Interfaccia USB-2
Alimentazione Alimentazione di rete
Scale Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Utilizzo Motorizzato
Carico principale carico di prova 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Precarico carico di prova 3; 10 kg
Larghezza max. campione 250 mm
Altezza max. campione 165 mm
Alimentazione elettrica 220 −240 V / 50 Hz
Lunghezza 505 mm
Larghezza 250 mm
Altezza 855 mm
Peso 82 kg
Tipo di prodotto Durometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495073 605RS

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Rockwell con massima precisione. Telaio macchina rigido anche per l’impiego in condizioni di officina difficili.
Grande display touchscreen industriale a colori da 6,5″. Attivazione del carico di prova tramite touchscreen con controllo elettronico del tempo di permanenza. Applicazione del carico di prova nel circuito di regolazione chiuso (cella di carico, Closed Loop System). Display ed elettronica di controllo integrati con touchscreen.

Norma:

DIN EN ISO 6508 e ASTM E-18, ISO 2039/1.

Fornitura:

Dotazione base pronta all’uso: Banco d’appoggio piano ⌀ = 150 mm. Banco d’appoggio prismatico ⌀ = 60 mm, cono Rockwell 120°, supporto sferico Rockwell da 1/16 pollici con certificato di conformità ISO/ASTM.
Incluso imballaggio di spedizione.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Certificato di taratura DAkkS possibile come opzione sul luogo di installazione.