{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Padalos vertė | 1 HR | |
Indikatorius | 6,5 colio jutiklinis ekranas | |
Patikros metodas | pagal Rockwell-ą / Super Rockwell-ą | |
Gamintojo pavadinimas | NEXUS 610RS | |
Sąsaja | USB-2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Rokvelo skalės | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
Valdymas | variklinis | |
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Pirminio svorio tikrinimo jėga | 3; 10 kg | |
maksimalus mėginio plotis | 250 mm | |
maksimalus mėginio aukštis | 165 mm | |
Srovės tiekimas | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Ilgis | 505 mm | |
Plotis | 250 mm | |
Aukštis | 855 mm | |
Svoris | 82 kg | |
Produkto rūšis | Kietmatis |
Produkto numeris | 495073 605RS |