This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Hårdhetsprovare Rockwell NEXUS, Typ: 605RS

Article no.: 495073 605RS

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

avläsning 1 HR
visning 6,5 tum pekskärm
provningsförfarande Rockwell / Super-Rockwell
tillverkarens beteckning NEXUS 610RS
datautgång USB-2
Energiförsörjning Nätdriven
rockwell-skalor A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
betjäning motordriven
huvudlast provkraft 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
förlast provkraft 3; 10 kg
maximal provbredd 250 mm
maximal provhöjd 165 mm
strömförsörjning 220 − 240 V / 50 Hz
Längd 505 mm
Bredd 250 mm
höjd 855 mm
vikt 82 kg
Produktslag Hårdhetsprovare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 495073 605RS

Beskrivelse

Utförande:

Rockwell hårdhetsprovare med mycket hög precision. Styv maskinram, även lämplig för krävande verkstadsförhållanden.
Stor 6,5“ industripekskärm i färg. Provlastutlösning via pekskärm med elektronisk övervakning av hålltiden. Provbelastning i sluten reglerkrets (lastcell; closed loop-system). Integrerad display- och styrelektronik med pekskärmsbetjäning.

Norm:

DIN EN ISO 6508 och ASTM E-18, ISO 2039/1.

Leveransinnehåll:

Driftklar basutrustning: Upplagsbord plan ⌀ = 150 mm. Prismaupplag ⌀ = 60 mm, Rockwell-kon 120°, Rockwell-kulhållare 1/16 tum inklusive ASTM- och ISO-kontrollcertifikat.
Inklusive fraktförpackning.

Anmärkning:

Leveransen debiteras separat. DAkks-kalibrering kan som tillval utföras på uppställningsplatsen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen