Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Duromètre Rockwell NEXUS 605RS

Réf.: 495073 605RS

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 1 HR
Affichage Ecran tactile 6,5 pouces
Méthode de contrôle Rockwell / Rockwell Superficiel
Référence fabricant NEXUS 610RS
Interface USB-2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Echelles Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Utilisation Motorisé
Charge d'essai principale 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Pré-charge d'essai 3; 10 kg
Largeur de sonde max. 250 mm
Hauteur de sonde max. 165 mm
Alimentation 220 −240 V / 50 Hz
Longueur 505 mm
Largeur 250 mm
Hauteur 855 mm
Poids 82 kg
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495073 605RS

Description

Exécution:

Duromètre Rockwell présentant une excellente précision. Châssis de la machine rigide, même pour une utilisation difficile en atelier.
Grand écran tactile couleur industriel 6,5″. Déclenchement de la charge d'essai via l'écran tactile avec surveillance électronique du temps de maintien. Mise en charge d'essai dans le circuit fermé (cellule de charge, Closed-Loop-System). Electronique d'affichage et de commande intégrée à écran tactile.

Norme:

DIN EN ISO 6508 et ASTM E-18, ISO 2039/1.

Livraison:

Equipement de base prêt à l'emploi: Table de bossage plane ⌀ = 150 mm. Table de bossage en V ⌀ = 60 mm, cône Rockwell 120°, porte-bille Rockwell 1/16 pouce avec certificat d'essai ASTM et ISO.
Avec emballage d’expédition.

Remarque(s):

Livraison facturée séparément. Etalonnage DAkkS optionnel possible sur le site d’installation.