{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odczyt | 1 HR | |
wskaźnik | Ekran dotykowy 6,5 cala | |
metoda pomiaru | Rockwell / Super-Rockwell | |
oznaczenie producenta | NEXUS 610RS | |
złącze | USB-2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
skale Rockwella | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
obsługa | napęd silnikowy | |
główne obciążenia naciskiem pomiarowym | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
wstępne obciążenie naciskiem pomiarowym | 3; 10 kg | |
maks. szerokość próbki | 250 mm | |
maks. wysokość próbki | 165 mm | |
zasilanie bat. | 220 − 240 V / 50 Hz | |
długość | 505 mm | |
szerokość | 250 mm | |
wysokość | 855 mm | |
masa | 82 kg | |
Rodzaj produktu | Twardościomierze |
Numer artykułu | 495073 605RS |