{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Leolvasás | 1 HR | |
Kijelzés | 6,5 col érintőképernyő | |
Vizsgálati eljárás | Rockwell / Super-Rockwell | |
Gyártó jelölése | NEXUS 610RS | |
Interfész | USB-2 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Rockwell skálák | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
Kezelés | motorizált | |
Fő vizsgálati terhelő erő | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Előzetes vizsgálati terhelő erő | 3; 10 kg | |
Maximális mintaszélesség | 250 mm | |
Maximális mintamagasság | 165 mm | |
Áramellátás | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Hossz | 505 mm | |
Szélesség | 250 mm | |
Magasság | 855 mm | |
Súly | 82 kg | |
Termék fajtája | Keménységmérő készülék |
Cikkszám | 495073 605RS |