ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Uređaj za ispitivanje tvrdoće Rockwell NEXUS, tip: 605RS

Artikl br.: 495073 605RS

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje 1 HR
Prikaz Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola
Postupak ispitivanja Rockwell / Super-Rockwell
Oznaka proizvođača NEXUS 610RS
Prihvat USB-2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rockwell skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Rukovanje motorizirano
Glavno opterećenje ispitna snaga 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Predopterećenje ispitna snaga 3; 10 kg
maksimalna širina uzoraka 250 mm
maksimalna visina uzoraka 165 mm
Opskrba energijom 220 − 240 V / 50 Hz
Duljina 505 mm
širina 250 mm
Visina 855 mm
Težina 82 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495073 605RS

Opis

Izvedba:

Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rockwell-u, vrlo visoke preciznosti. Kruti okvir uređaja i za upotrebu u radionici.
Veliki industrijski zaslon osjetljiv na dodir u boji 6,5“. Pokretanje ispitnog opterećenja preko zaslona osjetljivog na dodir s elektroničkom kontrolom vremena čekanja.Djelovanje ispitnog opterećenja u zatvorenom regulacijskom krugu (stanica opterećenja, Closed-Loop-System).Integrirana elektronika prikaza i upravljanja s upravljanjem putem panela osjetljivog na dodir.

Standard:

DIN EN ISO 6508 i ASTM E-18, ISO 2039/1.

Opseg isporuke:

Osnovna oprema spremna za uporabu: Ispitni stol ravni ⌀ = 150 mm. V blok ⌀ = 60 mm, Rockwell konus 120 stupnjeva, Rockwell kuglični držač od 1/16 cola s ASTM i ISO ispitnim certifikatom.
Uključujući ambalažu za transport.

Napomena:

Isporuka se posebno naplaćuje. Moguća opcionalna DAkkS kalibracija na mjestu postavljanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu