{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aflæsning | 1 HR | |
Display | 6,5 tommer touchscreen | |
Testmetode | Rockwell / Super-Rockwell | |
Producentbetegnelse | NEXUS 610RS | |
Interface | USB -2 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Rockwell skalaer | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
Betjening | motoriseret | |
Hovedbelastning, prøvekraft | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Forbelastning, prøvekraft | 3; 10 kg | |
maksimal prøvebredde | 250 mm | |
maksimal prøvehøjde | 165 mm | |
Strømforsyning | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Længde | 505 mm | |
Bredde | 250 mm | |
Højde | 855 mm | |
Vægt | 82 kg | |
Produkttype | Hårdhedstester |
Artikelnummer | 495073 605RS |