{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | 1 HR | |
Weergave | 6,5 inch touchscreen | |
Testverloop | Rockwell / Super-Rockwell | |
Fabrikantnummer | NEXUS 610RS | |
Aansluiting | USB-2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Rockwell-schalen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
Bediening | met motor | |
Hoofdbelasting meetkracht | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Voorbelasting meetkracht | 3; 10 kg | |
Maximale proefstukbreedte | 250 mm | |
Maximale proefstukhoogte | 165 mm | |
Voeding | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Lengte | 505 mm | |
Breedte | 250 mm | |
Hoogte | 855 mm | |
Gewicht | 82 kg | |
Producttype | Hardheidsmeter |
Artikelnummer | 495073 605RS |