{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 0,5-8 | |
prędkość podnoszenia | 8 m/min | |
Wielkość skoku normalnego | 3 m | |
Automatyczne wyłączanie na końcu | tak | |
Nastawne sprzęgło poślizgowe | tak | |
ilość cięgieł łańcuchowych | 1 | |
Zespół napędowy wg FEM/ISO | 1AM | |
nośność | 500 kg | |
Nośność w t | 0,5 t | |
masa | 26 kg | |
Rodzaj produktu | Wciągnik dźwigniowy |
Numer artykułu | 086035 0,5-8 | |
EAN / GTIN | 2050001790583 | |
Numer producenta | N06700617 |