Wciągniki łańcuchowe, elektryczne CPV VEGO, Typ: 0,5-8

Nr art.: 086035 0,5-8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 0,5-8
prędkość podnoszenia 8 m/min
Wielkość skoku normalnego 3 m
Automatyczne wyłączanie na końcu tak
Nastawne sprzęgło poślizgowe tak
ilość cięgieł łańcuchowych 1
Zespół napędowy wg FEM/ISO 1AM
nośność 500 kg
Nośność w t 0,5 t
masa 26 kg
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086035 0,5-8
EAN / GTIN 2050001790583
Numer producenta N06700617
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Wciągnik łańcuchowy z napędem elektrycznym, z hakiem ładunkowym, o solidnej i niezawodnej konstrukcji. Wyłącznik krańcowy dla najwyższego i najniższego położenia haka zwiększa trwałość sprzęgła poślizgowego, silnika i przekładni. Grupa zespołów napędowych 1 Am, czas włączenia 50% przy jednej prędkości, standardowe napięcie zasilające (400 V/50 Hz). Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sterowaniu stycznikowemu 42 V, obudowanemu łącznikowi sterowniczemu o stopniu ochrony IP65 i silnikom o stopniu ochrony IP55.

Wskazówka:

Wersje z 2 prędkościami (podnoszenie dokładne), z innymi wysokościami podnoszenia, mechanizmem jezdnym, pojemnikiem na łańcuch, radiem oraz wersja 230 V na zamówienie.