Palan electric cu lanţ CPV VEGO, Tip: 0,5-8

Cod articol: 086035 0,5-8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 0,5-8
Viteza cursei 8 m/min
Înălţimea cursei normale 3 m
Deconectare finală automată da
Cuplaj cu fricţiune reglabil da
Număr şiruri de lanţ 1
Mecanism de acţionare conform FEM/ISO 1AM
Capacitate portantă 500 kg
Capacitate portantă t 0,5 t
Greutate 26 kg
Tip produs Palan

Identificare și clasificare

Cod articol 086035 0,5-8
EAN / GTIN 2050001790583
Număr producător N06700617
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Palan electric cu lanţ cu cârlig de susţinere, model robust şi sigur. Comutatorul de limitare integrat pentru poziţia maximă şi minimă a cârligului prelungeşte durabilitatea cuplajului prin fricţiune, a motorului şi a carcasei. Mecanism de acţionare 1 Am, ciclu de utilizare 50 % la o singură viteză, tensiune de alimentare (400 V/ 50 Hz). Siguranţă crescută în exploatare prin tensiunea de comandă 42 V, comutator capsulat din clasa de protecţie IP65, motoare cu grad de protecţie IP55.

Notă:

La cerere se pot livra modele cu 2 viteze (cursă fină), alte înălţimi de cursă, mecanism de rulare, radio, precum şi model pentru 230 V la cerere.