Elektrický kladkostroj CPV VEGO, Typ: 0,5-8

Č. pol.: 086035 0,5-8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 0,5-8
Rýchlosť zdvihu 8 m/min
Výška normálneho zdvihu 3 m
automatický koncový spínač Áno
nastaviteľná prekĺzavajúca spojka Áno
Počet vlákien reťaze 1
Pohonná skupina podľa FEM/ISO 1AM
Nosnosť 500 kg
Nosnosť t 0,5 t
Hmotnosť 26 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086035 0,5-8
EAN/GTIN 2050001790583
Číslo výrobcu N06700617
Výrobca/zodpovedná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Prevedenie:

Elektrický reťazový kladkostroj so závesným hákom s robustnou a spoľahlivou konštrukciou. Integrovaný spínač koncovej polohy pre najvyššiu a najnižšiu polohu háka predlžuje životnosť klznej spojky, motora a krytu. Skupina pohonu 1 Am, doba zapnutia 50 % pri jednej rýchlosti, štandardné prevádzkové napätie (400 V/50 Hz). Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka 42 V stýkačovému ovládaniu, zapuzdrenému ovládaciemu spínaču s krytím IP65, motorom IP55.

Poznámka:

Vyhotovenie s 2 rýchlosťami (jemný zdvih), inými výškami zdvihu, podvozkom, reťazovým boxom, bezdrôtové vyhotovenie a vyhotovenie 230 V na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka