Wciągniki łańcuchowe, elektryczne CPV VEGO 2-4

Nr art.: 086035 2-4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 2-4
prędkość podnoszenia 4 m/min
Wielkość skoku normalnego 3 m
Automatyczne wyłączanie na końcu tak
Nastawne sprzęgło poślizgowe tak
ilość cięgieł łańcuchowych 2
Zespół napędowy wg FEM/ISO 1AM
nośność 2 000 kg
Nośność w t 2 t
masa 63 kg
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086035 2-4
EAN / GTIN 2050001790910
Numer producenta N06700623

Opis

Wykonanie:

Wciągnik łańcuchowy z napędem elektrycznym, z hakiem ładunkowym, o solidnej i niezawodnej konstrukcji. Wyłącznik krańcowy dla najwyższego i najniższego położenia haka zwiększa trwałość sprzęgła poślizgowego, silnika i przekładni. Grupa zespołów napędowych 1 Am, czas włączenia 50% przy jednej prędkości, standardowe napięcie zasilające (400 V/50 Hz). Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sterowaniu stycznikowemu 42 V, obudowanemu łącznikowi sterowniczemu o stopniu ochrony IP65 i silnikom o stopniu ochrony IP55.

Wskazówka:

Wersje z 2 prędkościami (podnoszenie dokładne), z innymi wysokościami podnoszenia, mechanizmem jezdnym, pojemnikiem na łańcuch, radiem oraz wersja 230 V na zamówienie.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka