Elektromos láncos emelő CPV VEGO, Típus: 0,5-8

Cikkszám: 086035 0,5-8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 0,5-8
Emelési sebesség 8 m/min
Normál emelési magasság 3 m
Automatikus végső lekapcsolás igen
Beállítható megcsúszó tengelykapcsoló igen
Láncágak száma 1
Hajtóműcsoport FEM/ISO szerint 1AM
Teherbírás 500 kg
Teherbírás t 0,5 t
Súly 26 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086035 0,5-8
EAN / GTIN 2050001790583
Gyártó száma N06700617
Gyártó/felelős személy Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

Elektromos láncos emelő teheremelő horoggal robusztus és megbízható kivitelben. A horog legmagasabb és legalacsonyabb helyzetéhez beépített végállás kapcsoló meghosszabbítja a megcsúszó tengelykapcsoló, a motor és a ház élettartamát. Hajtóműcsoport 1 Am, bekapcsolási időtartam 50% egy sebességnél, standard üzemi feszültség (400 V/50 Hz). Nagyobb üzembiztonság a 42 V-os védőkapcsolós vezérlésnek köszönhetően, tokozott vezérlőkapcsoló IP65 védettségi osztállyal, motorok IP55.

Figyelem:

Két sebességes kivitelek (finom emelés), más emelési magasságok, más futómű, lánctartó, vezeték nélküli, valamint 230 Voltos kivitel külön ajánlatkérésre.