{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zakres rergulacji kąta sfazowania | 10-80 | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TO.. 0902 | |
płytka skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770 | 14-660 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219843 (8IP; 1,2 Nm) | |
kasety | 219957 | |
śruby mocujące kasety | 219945 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197133519 | |
Numer producenta | 216620 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pogłębiacze z regulowanym kątem, chwyt Weldon, ⌀ chwytu Ds h6: 20mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 499,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 111,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | 44 mm |
długość całkowita Lges | 95 mm | 98 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
Zakres rergulacji kąta sfazowania | 10-80 | 0-90 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące |