Stałe półkły centrujące z wkładem z węglików spiek., stożek Morse’a: 2

Nr art.: 323800 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a 2
⌀ zewn. D 18 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ węglików spiekanych H 7 mm
długość powierzchni L1 30 mm
wysokość b 2 mm
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726
Numer producenta 323800 2

Opis

Wykonanie:

Kąt ostrza 60°, powierzchnia szlifowana.
półkieł z głęboko osadzonym ostrzem z HM zapewnia dobry dostęp
noża tokarskiego do powierzchni czołowych obrabianego detalu.
ostrza kłów centrujących z węglików spiekanych wyposażone są w rowek
wskazujący maksymalne zaszlifowanie ostrza.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Norma:

DIN 806.