Pastovus pusinis centras su kietlydinio viršūne, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 323800 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 100 mm
Galvos skersmuo D 18 mm
Centravimo viršūnių modelis fiksuot.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK2
Su nuėmimo sriegiu ne
Su prispaudimo paviršiais ne
Su karbido antgaliu taip
Kietmetalio skersmuo H 7 mm
Su smūgių slopinimu ne
Pusės centro taškas taip
Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b 2 mm
Paviršiaus ilgis L4 30 mm
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Paskirtis tekinimas
Standartas DIN 806
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726
Gamintojo numeris 323800 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Viršūnės kampas 60°, nušlifuotas paviršius.
Pusinis centras su giliai įleista kietlydinio viršūne. Naudojant šį atraminį centrą, tekinimo peilį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus.
Kietlydininės centrų viršūnės yra su ženklinimo grioveliu, kuris parodo maksimalią galandimo ribą.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Standartas:

DIN 806