Punto fijo partido con inserto de metal duro, Cono Morse: 2

Número de artículo: 323800 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 100 mm
Diámetro de la cabeza D 18 mm
Versión punta de centrado fijo/a
Ángulo de punta α 60 grados
Alojamiento lado máquina MK2
Con rosca de expulsión no
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro sí
Diámetro de metal duro H 7 mm
Con amortiguación de impactos no
Media punta de centrado sí
Distancia entre superficie y punta b 2 mm
Longitud de superficie L4 30 mm
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Empleo Torneado
Norma DIN 806
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726
Número del fabricante 323800 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ángulo de punta 60°, superficies rectificadas.
Punto partido con punta de metal duro profundamente encajada. Para acceder especialmente bien a la cara plana de la pieza de trabajo con la herramienta de torno.
Los puntos dotados de metal duro llevan una marca en forma de ranura que señala el reafilado máximo de la punta.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Norma:

DIN 806