Demi-pointe fixe avec adaptateur carbure, Cône morse: 2

Réf.: 323800 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 100 mm
Diamètre de tête D 18 mm
Exécution pointe de centrage mode fixe
Angle de pointe α 60 degrés
Logement côté machine MK2
Avec filetage d’extraction non
Avec méplats non
Avec pointe en carbure oui
Diamètre carbure H 7 mm
Avec amortissement des chocs non
Demi-pointe de centrage oui
Distance surface-pointe b 2 mm
Longueur de surface L4 30 mm
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Utilisation tournage
Norme DIN 806
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726
Réf. fabricant 323800 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Angle de pointe 60°, surfaces rectifiées.
Demi-pointe avec pointe carbure rapportée. Il est ainsi possible avec l’outil de tournage de dresser la face de la pièce.
Les pointes en carbure rapporté sont pourvues d’une rainure de repère indiquant le réaffûtage maximal de la pointe.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Norme:

DIN 806