Nevrteča konica s polvrhom z vložkom iz karbidne trdine, Morsekonus: 2

Št. art.: 323800 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina 100 mm
Premer glave 18 mm
Izvedba centrirne konice trdno
Kot konice 60 stopinj
Vpenjalo na strani stroja MK2
Z izbijalnim navojem nein
Z vpenjalnimi površinami nein
S konico iz karbidne trdine da
Premer karbidne trdine 7 mm
Z blaženjem udarcev nein
Polovična centrirna konica da
Razdalja med površinami 2 mm
Dolžina površine 30 mm
Priložene so izmenljivi centrirne konice nein
Uporaba struženje
Standard DIN 806
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 323800 2
EAN/GTIN 4045197296726
Številka proizvajalca 323800 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kot konice 60°, površina brušena.
Konice s polvrhom z globoko vgrajeno konico iz karbidne trdine. Ta oblika omogoča primik stružnega noža čelni strani obdelovanca.
Konice z vrhom iz karbidne trdine so opremljene z označevalnim žlebom, ki označuje maksimalno naknadno ostrenje konice

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Standard:

DIN 806