{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
w zakresie | M3-12 | |
zakres ⌀ 1. tulejki zaciskowej | 3,5 mm - 6,5 mm | |
zakres ⌀ 2. tulejki zaciskowej | 6,5 mm - 10 mm | |
maks. prędkość obrotowa (dosuw) | 1 100 min-1 | |
wielkość posuwu automatycznego | 15 mm | |
długość całkowita | 176 mm | |
⌀ korpusu | 70 mm | |
gniazdo do stożka wg DIN 238 | B 16 | |
masa | 1,7 kg | |
Rodzaj produktu | Aparat do gwintowania |
Numer artykułu | 333600 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197312716 | |
Numer producenta | EDM-R 312CR 3132-2516 |