Draadsnijapparaat voor snelwisselinzetstukken, Type: M3-12

Artikelnummer: 333600 M3-12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijbereik M3 - M12
⌀-Bereik van de 1e spantangen 3,5 mm - 6,5 mm
⌀-Bereik van de 2e spantangen 6,5 mm - 10 mm
Maximaal toerental bij voorloop 1.100 min-1
Automatische slag 15 mm
totale lengte 176 mm
Behuizing-⌀ 70 mm
Conusschacht-opname DIN 238 B 16
Gewicht 1,7 kg
Producttype Draadsnijapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 333600 M3-12
EAN/GTIN 4045197312716
Nummer fabrikant EDM-R 312CR 3132-2516

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor machines met maar één draairichting.
  • Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
  • Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
  • Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
  • Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
  • Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
  • Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.
  • Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Toepassing:

  • Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
  • Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.
  • Opname in een roterende spindel.

Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 335420335640.
Reservespaninrichting nr. 333630 (zie reservedelenlijst).

Tip:

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

Downloads en documenten

Geschikte producten