{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 16 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Rozhraní na straně stroje | B16 | |
| Upínací průměr min. D1 | 3,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 10 mm | |
| Nepodepřená délka A | 176 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 70 mm | |
| Otáčky max. | 1 100 min-1 | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 176 mm | |
| Celková výška H1 | 176 mm | |
| Celková šířka B1 | 70 mm | |
| Norma | DIN 238 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 1,7 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 333600 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197312716 | |
| Číslo výrobce | EDM-R 312CR 3132-2516 |