{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 16 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Złącze po stronie maszyny | B16 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 3,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 10 mm | |
| Długość wysięgu A | 176 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 70 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 100 min-1 | |
| Do gwintowania | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 176 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 176 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 70 mm | |
| Norma | DIN 238 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 1,7 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 333600 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197312716 | |
| Numer producenta | EDM-R 312CR 3132-2516 |