{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteitysalue | M3–M12 | |
| 1. kiristysholkkien ⌀-alue | 3,5 mm - 6,5 mm | |
| 2. kiristysholkkien ⌀-alue | 6,5 mm - 10 mm | |
| Maksimikierrokset | 1 100 min-1 | |
| Automaattinen iskunpituus | 15 mm | |
| Kokonaispituus | 176 mm | |
| Kotelon ⌀ | 70 mm | |
| Kartiovarsikiinnitys DIN 238 | B 16 | |
| Paino | 1,7 kg | |
| Tuotetyyppi | Kierteityslaite |
| Tuotekoodi | 333600 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197312716 | |
| Valmistajan numero | EDM-R 312CR 3132-2516 |