Gewindeschneidapparat für Schnellwechseleinsätze, Typ: M3-12

Artikel-Nr.: 333600 M3-12
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.378,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich M3 - M12
⌀-Bereich der 1. Spannzangen 3,5 mm - 6,5 mm
⌀-Bereich der 2. Spannzangen 6,5 mm - 10 mm
maximale Drehzahl im Vorlauf 1.100 min-1
automatische Hublänge 15 mm
ganze Länge 176 mm
Gehäuse-⌀ 70 mm
Konusschaft-Aufnahme DIN 238 B 16
Gewicht 1,7 kg
Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 333600 M3-12
EAN / GTIN 4045197312716
Herstellernummer EDM-R 312CR 3132-2516

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Maschinen mit nur einer Drehrichtung.
  • Einstellbare Sicherheits-Rutschkupplung, schützt den Gewindebohrer vor Bruch.
  • Längenausgleich auf Zug- und Druck, gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus.
  • Automatischer Vorschub garantiert lehrenhaltige Gewinde.
  • Automatischer Schnellrücklauf 1,6 : 1.
  • Rechtslauf, sowie auch Linkslauf ohne Umstellung möglich.
  • Einsatz von Rubber-Flex-Spannzangen oder Schnellwechseleinsätzen.
  • Kurze Anschnittfederung, erlaubt das Entspanen ohne das Gewinde zu zerschneiden.

Verwendung:

  • Schneiden von genau lehrenhaltigen Gewinden.
  • Ohne vorherige Umstellung für Links- oder Rechtsgewinde, für Sackloch und Durchgangsloch zu verwenden.
  • Aufnahme in einer rotierenden Spindel.

Lieferumfang:

Inklusive Haltearm und bei Nr. 333500 auch 2 Mehrbereichsspannzangen (Rubber-Flex), 2 Gabelschlüssel und 1 Schraubendreher für Innensechskant entsprechend dem Apparat!

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 335420335640.
Ersatzspannvorrichtung Nr, 333630 (siehe Ersatzteilliste).

Hinweis:

Passende Konusschäfte Nr. 342500; 342600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte