SYSTEMY POKOI I KONTENERY - rozwiązania spełniające wszelkie wymagania
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9646597701662_w1410.jpg)
Systemy pokoi są wspaniałym wynalazkiem, ponieważ umożliwiają tworzenie nowych pokoi w mgnieniu oka, bez większych prac budowlanych. W ten sposób możesz dostosować projekt hali produkcyjnej, placu budowy lub pomieszczeń fabryki do swoich precyzyjnych potrzeb. Dodatkowe pokoje - tymczasowe lub stałe - można tworzyć szybko i niedrogo.
Umożliwiają stworzenie cichej oazy, gdy pracownicy pracujący w głośnym środowisku produkcyjnym muszą skoncentrować się na swojej pracy. Biuro brygadzisty może znajdować się w samym centrum akcji, a jednocześnie być chronione przed hałasem i kurzem. Są również idealne, jeśli chcesz wyraźniej odróżnić różne obszary robocze. Systemy pomieszczeń roboczych i ścianek działowych oparte są na oddzieleniu pomieszczeń od ruchomych ścian, pojemniki umożliwiają stworzenie odrębnego, nowego i zwartego świata. Idealnie nadają się nie tylko do wymiany naczep budowlanych, ale mogą także tworzyć solidne środowiska do transportu i pracy w ekstremalnych warunkach. Możesz dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach tworzenia pokoi tutaj.
SYSTEMY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I POMIESZCZEŃ - TWORZENIE POWIERZCHNI DO OKREŚLONYCH CELÓW
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9646598291486_w1410.jpg)
Niezależnie od tego, czy szukasz pomieszczeń rekreacyjnych i odpoczynku, czy też pomieszczeń biurowych i roboczych dla zespołów lub działów w Twojej firmie: systemy ścianek działowych i pokojowych zapewniają efektywne wykorzystanie przestrzeni, większą przejrzystość i przejrzysty przebieg pracy. Systemy pokojowe są zazwyczaj stosowane do biur w halach i gabinetach brygadzistów, ponieważ są zamknięte i zapewniają ochronę przed hałasem i brudem. Systemy ścianek działowych są zwykle stosowane w pomieszczeniach produkcyjnych lub administracyjnych. Stają się one naprawdę samodzielne, gdy do celów eksploatacyjnych i magazynowych potrzebny jest system zmienny, np. w celu szybkiego zbudowania barier i przegród pomieszczeń. Dzięki ich modułowej budowie poszczególne elementy można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb, co pozwala na znalezienie idealnego rozwiązania dla każdego zastosowania.
Można również perfekcyjnie zintegrować odpowiednie szafy magazynowe z rozwiązaniami pokojowymi. Dostępne są zarówno rozwiązania jednokondygnacyjne, jak i dwukondygnacyjne lub rozwiązania pokojowe z platformą stalową. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i akustycznej mogą być w prosty sposób włączone do wszystkich wariantów. We wszystkich przypadkach można skorzystać z prostego, czystego i szybkiego procesu montażu bez konieczności malowania, a także z optymalnej izolacji akustycznej. Co więcej, dzięki elastyczności, jaką dają systemy pokojowe, są one szczególnie ekonomiczne.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9646598684702_w1410.jpg)
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9646598815774~1_w1410.jpg)
POJEMNIKI - MOBILNE, SOLIDNE ROZWIĄZANIA
Dzięki swojej mobilności i solidności kontenery mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Używane jako kontenery warsztatowe lub serwisowe mogą być przekształcone w elastyczne punkty pomocy technicznej, punkty kontaktowe do napraw lub centra serwisowe. Kontenery pokojowe mogą być również wykorzystywane jako przestrzeń biurowa lub handlowa. Są one wyposażone z myślą o najwyższym komforcie użytkowania - drzwi, okna, zasilanie, telewizor i komputer są obecnie niezbędne. Kontenery przemysłowe muszą spełniać różne wymagania. Chronią np. duże agregaty prądotwórcze i rozdzielnice przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, są odpowiednio trwałe i wytrzymałe.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9646598946846_w1410.jpg)
Typowe obszary zastosowania dla kontenerów
Kontenery mogą być używane w różnych zastosowaniach:
- Offshore: Aby wytrzymać warunki panujące na morzu, kontenery muszą być absolutnie zdatne do żeglugi morskiej. Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają najlepszą ochronę przed korozją.
- Górny pokład: Kontenery morskie są szczególnie wytrzymałe. Musi być możliwe pewne zamocowanie urządzeń i musi być ono odporne na wysokie fale.
- Kontenery transportowe na statki, pociągi lub ciężarówki: Te tradycyjne kontenery mogą być również ponownie wykorzystane jako kontenery usługowe, np. do przeprowadzania prac konserwacyjnych na trasie transportu.
- Plac budowy: Kontenery na placu budowy są typowymi kontenerami pokojowymi używanymi jako ruchome stanowiska pracy (np. jako biuro na placu budowy) lub jako zakwaterowanie.
- Ekstremalne warunki klimatyczne: Czy to na pustyni czy na Antarktydzie: kontenery są tu wykorzystywane jako chronione przestrzenie, które chronią ludzi i materiały przed szkodliwą pogodą.
- Warsztaty: Mobilny warsztat - czasowo lub na stałe - może być ustawiony przy użyciu kontenerów.
- Produkcja i wytwarzanie: W miejscu produkcji, kontenery stanowią zamknięte przestrzenie do wykorzystania jako biuro lub warsztat.
- Magazynowanie: Pojemniki mogą być również idealne do celów magazynowych, np. do ochrony towarów przed brudem, kurzem i wpływem temperatury.
- Towary niebezpieczne: Pojemniki na towary niebezpieczne pomagają w składowaniu towarów niebezpiecznych w sposób zgodny z prawem. Są one również dostępne jako pojemniki chroniące przed wodą i ogniem.
Idealne wyposażenie kontenerów dostosowane do Państwa potrzeb.
Wyposażenie w każdym kontenerze może być dostosowane do Twoich potrzeb i celów. Oto kilka przykładów popularnych opcji wyposażenia:
Dowiedz się więcej o standardowych i niestandardowych rozwiązaniach kontenerowych tutaj:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9629751377950_w1410.jpg)
Pomoc
Nasi wyspecjalizowani doradcy techniczni do spraw wyposażenia warsztatów pomogą Tobie wybrać odpowiednie elementy wyposażenia. Udzielimy cennych wskazówek i informacji na temat najlepszego wózka narzędziowego dla Twojej firmy. Możesz skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.