Nos conteneurs - Des solutions flexibles pour répondre à toutes les exigences
Les systèmes de conteneurs sont une merveilleuse invention car ils vous permettent de créer de nouveaux espaces en un clin d'œil, sans avoir besoin de gros travaux de construction. Vous pouvez ainsi adapter l'aménagement de votre hall de production, de votre chantier ou de vos locaux d'usine à vos besoins précis. Des pièces supplémentaires - qu'elles soient temporaires ou permanentes - peuvent être créées rapidement et à peu de frais.
Ils permettent de créer un espace au calme pour permettre aux employés qui travaillent dans des environnements bruyants de se concentrer davantage. Un bureau de contremaître peut être situé au milieu du chantier, tout en étant protégé contre le bruit et la poussière. Ils sont également idéaux si vous souhaitez distinguer plus clairement les différentes zones de travail. Alors que les systèmes de cloisons de séparation sont basés sur la séparation des pièces et sur des parois mobiles, les conteneurs vous permettent de créer un monde distinct, nouveau et compact. Ils ne sont pas seulement idéaux pour remplacer les remorques de chantier, ils peuvent également créer des environnements robustes pour le transport et le travail dans des conditions extrêmes.
Systèmes de cloisons de séparation et de salles - créer des zones à des fins spécifiques
Que vous recherchiez des salles de loisirs et de repos ou des bureaux et des salles de travail pour les équipes ou les départements de votre entreprise : les systèmes de création de salles et de cloisons de séparation assurent une utilisation efficace de l'espace, une plus grande clarté et des flux de travail clairs. Les systèmes de cloisons sont généralement utilisés pour les bureaux de hall et les bureaux de contremaître, car ils sont fermés et offrent une protection contre le bruit et la saleté. Les systèmes de cloisons de séparation sont généralement utilisés pour les zones de production ou d'administration. Ils prennent tout leur sens lorsqu'un système variable est nécessaire à des fins d'exploitation et de stockage, par exemple pour construire rapidement des barrières et des cloisons de séparation. Grâce à leur principe modulaire, les différents éléments peuvent être combinés en fonction des besoins spécifiques, ce qui permet de trouver la solution parfaite pour chaque application.
Vous pouvez également intégrer parfaitement les armoires de rangement appropriées dans votre solution d'espace. Des solutions à un étage sont disponibles, tout comme des solutions à deux étages ou des solutions de pièces avec une plate-forme en acier. Les réglementations en matière de protection acoustique et d'incendie peuvent être facilement intégrées dans toutes les variantes. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'un montage simple, propre et rapide, sans travaux de peinture, ainsi que d'une isolation acoustique optimale. De plus, la flexibilité des systèmes d'espace les rend particulièrement économiques.
Conteneurs - des solutions mobiles et robustes
Les conteneurs peuvent être utilisés dans une vaste gamme d'applications grâce à leur mobilité et leur robustesse. Utilisés comme conteneurs d'atelier ou de service, ils peuvent être transformés en helpdesks flexibles, en point de contact pour les réparations ou en centre de service. Les room containers peuvent également être utilisés comme bureau ou espace de vente. Ils sont équipés de manière très pratique : portes, fenêtres, électricité, télévision et ordinateurs sont aujourd'hui indispensables. Les conteneurs industriels doivent répondre à différentes exigences. Ils protègent par exemple les gros générateurs et les appareillages électriques des conditions climatiques extrêmes et sont suffisamment durables et robustes.
Domaines d'application typiques des conteneurs
Les conteneurs peuvent être utilisés dans une variété d'applications:
- Offshore: Pour résister aux conditions en mer, les conteneurs doivent être absolument en état de navigabilité. Les appareils en acier inoxydable offrent la meilleure protection contre la corrosion.
- Pont supérieur: Les conteneurs maritimes sont particulièrement résistants. Ils doivent pouvoir être solidement fixés et résister à de fortes vagues.
- Fret maritime: Ces conteneurs traditionnels peuvent également être réutilisés comme conteneurs de service, par exemple pour effectuer des travaux d'entretien sur la voie de transport.
- Chantier de construction: Les conteneurs de chantier sont des conteneurs de pièces typiques utilisés comme postes de travail mobiles (p. ex. comme bureau de chantier) ou comme logements.
- Conditions climatiques extrêmes: Que ce soit dans le désert ou en Antarctique, les conteneurs sont utilisés comme des espaces protégés qui protègent les personnes et le matériel contre les intempéries.
- Atelier: Un atelier mobile - temporaire ou permanent - peut être mis en place à l'aide de conteneurs.
- Production et fabrication: Sur un site de production, les conteneurs offrent des espaces clos qui peuvent être utilisés comme bureau ou atelier.
- Stockage: Les conteneurs peuvent également être utilisés à des fins de stockage, par exemple pour protéger les marchandises contre la saleté, la poussière et les effets de la température.
- Marchandises dangereuses: Les conteneurs pour marchandises dangereuses vous aident à stocker des marchandises dangereuses dans le respect de la législation. Ils sont également disponibles en tant que conteneurs de protection contre l'eau et l'incendie.
L'équipement de conteneur parfait pour vos besoins
L'équipement de chaque conteneur peut être adapté à vos besoins et à vos objectifs. Voici quelques exemples d'options d'équipement populaires :
Pour un poste de travail sans frontières, laissez-vous transporter avec nos conteneurs personnalisables :
Un conseil d'experts de la conception jusqu'au montage
En matière de systèmes d'organisation, il existe une multitude de possibilités et d'exigences différentes à satisfaire. De plus, il est important de tenir compte de facteurs complexes tels que l'ergonomie, l'efficacité, les voies de circulation et les réglementations en matière de protection contre les incendies.
Nos conseillers techniques pour les postes de travail et les équipements de stockage vous accompagnent de la planification à l'installation et restent à vos côtés pendant toute la durée du projet.
Qu'il s'agisse d'un entretien personnel, d'un appel téléphonique ou d'un e-mail, découvrez les produits et les solutions d'espace qui vous conviennent le mieux - de professionnels à professionnels.