7954_eBusiness_Uebersicht_Header_LB.jpg

OPTYMALIZACJA PROCESÓW I OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW DZIĘKI E-ZAMÓWIENIOM I ELEKTRONICZNYM ZAKUPOM

Rozwiązania e-biznesowe Grupy Hoffmann pomagają usprawnić procesy biznesowe i zakupowe, wykorzystując cyfrowe technologie informacyjne i komunikacyjne (np. Systemy informatyczne lub Internet) poprzez automatyzację lub outsourcing zadań i procesów. Korzystając z e-zamówień lub zamówień elektronicznych, możesz znacznie obniżyć koszty i wysiłki w obszarze zakupów i zakupów oraz wnieść istotny wkład w sukces Twojej firmy - zarówno dla małych, jak i dużych firm.

Wspieramy Cię na każdym etapie procesu zakupu dzięki odpowiednim rozwiązaniom e-biznesowym:

ZALETY ROZWIĄZAŃ E-BIZNESOWYCH

Dzięki e-zamówieniom lub zakupom elektronicznym zaoszczędzisz wiele etapów procesu lub wykonasz je znacznie szybciej. Obniżysz też koszty wielu procesów.

7954_eBusiness_Uebersicht_Icon.Vorteile_LB.jpg

Niższe koszty procesu

Ręczne i papierowe procesy zakupowe same w sobie są kosztowne. Ponadto zoptymalizowane procesy zamawiania zmniejszają koszty magazynowania dzięki niższym zapasom i krótszym czasom przechowywania.

7954_eBusiness_Uebersicht_Icon.Vorteile_LB.jpg

Szybszy czas realizacji zamówienia

Unikanie częstych zamówień indywidualnych z wieloma etapami pracy oraz zamawianie zamówień cyklicznych z historii zamówień, zmniejsza czas i nakład pracy administracyjnej Twoich pracowników.

7954_eBusiness_Uebersicht_Icon.Vorteile_LB.jpg

Elastyczniejszy proces zamawiania

Możesz elastycznie zaprojektować swój zakup poprzez proste i szybkie wyszukiwanie produktów i ofert, a także całodobową dostępność informacji o produktach i usługach.

7954_eBusiness_Uebersicht_Icon.Vorteile_LB.jpg

Kontrola zamówień

Integrując wytyczne dotyczące zakupów, przypisując prawa użytkownika oraz definiując procesy zatwierdzania i wydań, zapewniasz, że zamówienia są realizowane wyłącznie przez upoważnionych pracowników i w ramach budżetu.

7954_eBusiness_Uebersicht_Icon.Vorteile_LB.jpg

Minimalizacja nieprawidłowych zamówień

Elektroniczna transmisja danych zamówienia zapobiega nieprawidłowym zamówieniom spowodowanym błędami w pisaniu lub wprowadzaniu danych.

Pomoc

7243_Beratung_2_800px.jpg
Chcesz skorzystać z doradztwa w zakresie e-Biznesu w celu optymalizacji Twoich indywidualnych procesów? Nasi doświadczeni specjaliści od e-Biznesu analizują procesy zamawiania, produkcji i wytwarzania oraz opracowują indywidualne rozwiązania w celu optymalizacji i obniżenia kosztów procesu.

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, e-mailem lub faksem.