Stoły warsztatowe GARANT GridLine
W poszukiwaniu innowacyjnego systemu wyposażenia warsztatowego znaleźliśmy perfekcyjne rozwiązanie. Jest ono zaskakująco proste i skuteczne, a jednocześnie pozostawia wiele przestrzeni na indywidualność.
Nowa seria GARANT GridLine łączy efektywność z ergonomią, dokonując rewolucji w segmencie wyposażenia warsztatowego.
Stół warsztatowy na kółkach GridLine ToolTruck do L-BOXX
- wyposażony w blat z HDPE o bardzo dużej wytrzymałości.
- otwarty przedział z 4 wysuwanymi półkami, pasujący do 4 × walizka systemowa z tworzywa L-BOXX®, którą da się wcisnąć i wyjąć w łatwy i szybki sposób
- Pasują po 2 × walizki systemowe z tworzywa L-BOXX® nr 693330 rozm. 102 i rozm. 136. Lub opcjonalnie: 2 × nr 693330 rozm. 102; 1 × rozm. 238 (przy rozbudowie 3. półki wysuwanej)
- Słupki wózków są wyposażone w zderzaki z LDPE
- Zamek centralny blokuje drzwi, szuflady i wysuwane półki
- 6 szuflad
Stół warsztatowy GRIDLINE VARIO
Stoły warsztatowe GridlLine vario oferują o modułowość i maksymalną elastyczność.
Nowe stoły warsztatowe GARANT GridLine Vario zapewniają maksymalną swobodę projektowania, wprowadzając wiele nowych funkcji.
- Brak nawisu: stoły warsztatowe można dowolnie łączyć, tworząc wyspę roboczą lub długie rzędy.
- Wspornik nogi: 50 mm szerokości, nóżki ze stali rurowej tworzą elegancki wygląd połączony z maksymalną stabilnością. Gładkie powierzchnie bez ostrych krawędzi z zaokrąglonymi narożnikami zapewniają bardzo wysokie bezpieczeństwo.
- Regulacja wysokości: ręczna - jako wkładka z zakresem regulacji lub elektryczna z bezstopniowym zakresem regulacji.
STOŁY WARSZTATOWE GRIDLINE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
Stoły warsztatowe z napędem elektrycznym
Główną atrakcją nowej serii GARANT GridLine i jednocześnie absolutną nowością na rynku jest stół warsztatowy z napędem elektrycznym. Poniżej przedstawiamy wiele jego zalet, umożliwiających łatwą i mobilną pracę.
- Uchwyty do napędu jazdy: przyjemne, ergonomiczne położenie uchwytów. Płynna regulacja prędkości (w zakresie od 0 do 4 km/h). Gotowość do pracy sygnalizują diody LED. Możliwość jazdy do przodu i wstecz.
- Podwozie: Dwa koła skrętne o śr. 125 mm z hamulcem kół i blokadą nadają się bardzo dobrze do nierównych podłoży. Zabezpieczenie przed owijaniem zapobiega blokowaniu się kółek. Wysokogatunkowe łożyska kulkowe zapewniają spokojną pracę.
- Napęd: zasilanie prądem z wmontowanego akumulatora. Łatwy transport ciężkich przedmiotów. Solidny korpus z ocynkowanej blachy stalowej, z kółkiem napędowym 125 mm. Prześwit 30 mm umożliwia przejeżdżanie przez progi drzwi itp. Stopień ochrony IPX4 (woda rozbryzgiwana ze wszystkich kierunków).
Stoły warsztatowe z elektryczną regulacją wysokości z serii GridLine
Stoły warsztatowe z elektryczną regulacją wysokości
W stołach warsztatowych wprowadzono wiele nowego know-how. Przedstawiony tutaj „duży brat” ułatwia codzienną pracę dzięki wielu elektrycznie napędzanym funkcjom. Przede wszystkim wmontowany akumulator umożliwiający pracę do 8 godzin bez zasilania przewodowego.
- Elektryczna regulacja wysokości: łatwa obsługa za pomocą przycisku (860 mm – 1050 mm). Nośność stołu warsztatowego 400 kg.
- Napęd ręczny: średnica kół 125 mm, dzięki czemu stół nadaje się również do podłoży nierównych. Dwa koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Zabezpieczenie przed owijaniem zapobiega blokowaniu się kół. Spokojna praca dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych łożysk kulkowych.
- Zasilanie prądem z akumulatora: 230 V / 50 Hz – 1500 W. Akumulator litowo-jonowy 12 V, 100 Ah. Pojemność: do 8 godzin, w zależności od wykorzystania.
- Nadstawki z bogatym wyposażeniem: oprawa oświetleniowa LED, stoliki podręczne, ścianki perforowane, haki i uchwyty GARANT Easyfix – i wiele innych…
STÓŁ WARSZTATOWY GRIDLINE
Stół warsztatowy
Właściwie nie chce się wierzyć, że historia stołu warsztatowego ma wiele stuleci. Już starożytni Rzymianie i Grecy cenili ten szczególny rodzaj stanowiska pracy. Być może jego pochodzenie sięga nawet do Egiptu z poprzedniej ery, gdy nad Nilem rządzili jeszcze faraonowie.
- Szuflady: nośność 75 kg. 100% wysuw zapewnia optymalny dostęp do całej szuflady. Nowatorska koncepcja szuflad zapewnia optymalne wyposażenie przez zastosowanie systemów porządkowych. Jasna powłoka lakieru proszkowego umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego narzędzia (silny kontrast).
- Uchwyty listwowe: wysokogatunkowe, aluminiowe uchwyty listwowe z paskami do opisu, wykonanymi z PVC, nadającymi się do szybkiej wymiany i wielokrotnego użytku.
- Wielofunkcyjna ściana tylna do opcjonalnego montażu: Listwa mediów (bez plątaniny kabli), szyny Multifix dla pojemników magazynowych otwartych GARANT oraz haków i uchwytów GARANT Easyfix, adapter do mocowania wyposażenia jak na słupkach nośnych. Pełna ściana tylna i ściana tylna z perforacją 4-kątną, jest kompatybilna z systemem mocowania GARANT Easyfix.
- Podłączanie mediów: istniejące przepusty umożliwiają zasilanie pojedynczych i grupowych stanowisk pracy prądem, sprężonym powietrzem, przewodami do transmisji danych, itp.
- Solidny blat (na rysunku bambus olejowany): możliwość wyboru blatów z różnych materiałów. Lakierowanie: korpus w kolorze jasnym szarym RAL 7035, szuflady i drzwi w kolorze antracytowym RAL 7016, lakier proszkowy.
- Ręczna regulacja wysokości: co 25 mm, od 850 mm do 1000 mm.
- Opcjonalna osłona boczna: pełna albo z perforacją 4-kątną do mocowania haków i uchwytów GARANT Easyfix.
- Konstrukcja z blachy i rur stalowych o dużej sztywności: gładkie powierzchnie bez kolidujących krawędzi, z zaokrąglonymi narożnikami, zapewniają wysokie bezpieczeństwo i czystość.