{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Oznaczenie producenta | Pneumatisch, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | szare | |
| Pojemność zbiornika | 3 l | |
| Liczba stopni ciśnienia | 2 | |
| Rodzaj produktu | Hydrauliczna pompa ręczna | |
| Ciśnienie maks. | 700 bar | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Długość | 150 mm | |
| Szerokość | 200 mm | |
| Wysokość | 275 mm |
| Numer artykułu | YPP-525 | |
| EAN / GTIN | 4021176469732 | |
| Numer producenta | YPP-525 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |