{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Référence fabricant | Pneumatisch, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Couleur | gris | |
| Volume réservoir | 3 l | |
| Nombre de niveaux de pression | 2 | |
| Type de produit | pompe à main hydraulique | |
| Pression max. | 700 bar | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Longueur | 150 mm | |
| Largeur | 200 mm | |
| Hauteur | 275 mm |
| Référence article | YPP-525 | |
| EAN / GTIN | 4021176469732 | |
| Réf. fabricant | YPP-525 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |