• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatisch, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch

Artikel-Nr.: YPP-525
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Farbton, grau Lichtgrau
Herstellerbezeichnung Pneumatisch, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe grau
Volumen Tank 3 l
Anzahl Druckstufen 2
Produktart Hydraulik-Handpumpe
Druck max. 700 bar
Material Spezial-Werkzeugstahl
Länge 150 mm
Breite 200 mm
Höhe 275 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YPP-525
EAN / GTIN 4021176469732
Herstellernummer YPP-525
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die pneumatischen, hydraulischen Pumpen werden für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Die mit Druckluft betriebene Hydraulikpumpe ist mittels Fuß- oder Handbetätigung verwendbar und wahlweise einzeln oder gemeinsam mit Schlauch und Manometer erhältlich.
  • Sicherheitsventil als Überlastungsschutz gewährt sicheres Arbeiten
  • Mit 2-Stufen-Ablassventil zur einfacheren Anwendung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 750 kN
  • max. Zugkraft [t]: 75 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 82.67
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 3.000 cm³