Pompă pneumatică, hidraulică cu manometru, furtun

Cod articol.: YPP-525
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Pneumatisch, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea gri
Volum rezervor 3 l
Număr trepte presiune 2
Tip produs Pompă manuală hidraulică
Presiune max. 700 bar
Material Oţel special pentru scule
Lungime 150 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime 275 mm

Identificare și clasificare

Cod articol YPP-525
EAN / GTIN 4021176469732
Număr producător YPP-525
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Pompele hidraulice pneumatice sunt utilizate cu extractoarele din programul hidraulic KUKKO în comerț, industrie și ateliere. Pompa hidraulică, care este alimentată cu aer comprimat, poate fi utilizată cu piciorul sau manual și este disponibilă individual sau împreună cu un furtun și un manometru.
  • Supapa de siguranță ca protecție la suprasarcină asigură o funcționare sigură
  • Cu supapă de golire în 2 trepte pentru o utilizare mai ușoară

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 750kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 75t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 82,67
  • Max. Presiune hidraulică [bar]: 700 bar
  • Volum de ulei utilizabil [cm³]: 3.000 cm³