{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Denominación del fabricante | Pneumatisch, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | gris | |
| Volumen del depósito | 3 l | |
| Número de grados de presión | 2 | |
| Tipo de producto | Bomba manual hidráulica | |
| Presión máx. | 700 bar | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Longitud | 150 mm | |
| Anchura | 200 mm | |
| Altura | 275 mm |
| Número de artículo | YPP-525 | |
| EAN / GTIN | 4021176469732 | |
| Número del fabricante | YPP-525 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |