{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 13-teiliger, hydraulischer Abziehvorrichtungs-Satz; Y58-518 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Rozstaw min. | 75 mm | |
| Rozstaw maks. | 230 mm | |
| Min. głębokość mocowania | 235 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 660 mm | |
| Długość sworznia pociągowego | 1 500 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 35 kg |
| Numer artykułu | Y58-518 | |
| EAN / GTIN | 4021176038891 | |
| Numer producenta | Y58-518 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |