{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 13-teiliger, hydraulischer Abziehvorrichtungs-Satz; Y58-518 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Spannweite min. | 75 mm | |
| Spannweite max. | 230 mm | |
| Spanntiefe min. | 235 mm | |
| Spanntiefe max. | 660 mm | |
| Länge Zugbolzen | 1.500 mm | |
| Produktart | Abziehvorrichtung | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 35 kg |
| Artikelnummer | Y58-518 | |
| EAN / GTIN | 4021176038891 | |
| Herstellernummer | Y58-518 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |