13-teiliger, hidráulico conjunto de extracción

Número de artículo: Y58-518
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante 13-teiliger, hydraulischer Abziehvorrichtungs-Satz; Y58-518
Embalaje Caja
Abertura de sujeción mín. 75 mm
Abertura de sujeción máx. 230 mm
Profundidad de sujeción mín. 235 mm
Profundidad de sujeción máx. 660 mm
Longitud pernos de tracción 1.500 mm
Tipo de producto Dispositivo extractor
Material acero
Peso 35 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo Y58-518
EAN / GTIN 4021176038891
Número del fabricante Y58-518
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de herramientas de 8883 piezas, Y58-518, se utiliza para separar y extraer internamente rodamientos, engranajes, discos, etc. especialmente grandes y fuertemente sujetos en la industria y en vehículos comerciales. El conjunto no necesita ningún accesorio adicional para su aplicación. Además de un cilindro hueco hidráulico con bomba manual, manómetro y manguera, el juego incluye cuchillas separadoras, extractores internos, soportes de contrapresión y extensiones, para garantizar una solución universal en la extracción interna y separación.
  • Conjunto orientado a la aplicación para uso universal
  • Mantener el conjunto en el estuche de metal permite tener una buena visión de su totalidad.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 1130 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 44 1/2
  • Profundidad total [mm]: 690 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 27 3/16
  • Altura total [mm]: 240 mm
  • Altura total [pulgadas]: 9 7/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 75 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 230 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 9 1/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 350 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 35 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 38.58
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín.) [mm]: 75 mm
  • Diámetro de separación (máx.) [mm]: 330 mm
  • Profundidad de sujeción extractor [mm]: 1.500 mm
  • Profundidad de sujeción extractor [pulgadas]: 59 1/16
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm].1: 75 mm - 330 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Profundidad de sujeción (máx.) [mm]: 660 mm
  • Luz del extractor (mín. - máx.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Para rodamientos de bolas con diámetro interior [mm]: 75 - 230 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 13
  • Embalaje: Caja metálica
  • Componentes: Y-521-E, YHP-325, Y-515-6, YDB-55E, YRH-603, Y50-180, Y518-08-P, Y518-31-P, Y518-33, Y518-10, Y518-11
  • Longitud total del maletín [mm]: 1.130 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 690 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 240 mm
  • Material de la maleta: Metal
  • Número de mangos: 4
  • Asa lateral disponible: Sí
  • Apilable: No
  • Inserto de espuma: No
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: No
  • Presión máx. [bar]: 348 bar

Descargas y documentos

Productos adecuados