13dílná sada hydraulických stahováků

Artiklové číslo: Y58-518
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce 13-teiliger, hydraulischer Abziehvorrichtungs-Satz; Y58-518
Obal Bedna / krabice / box
Šířka upnutí min. 75 mm
Šířka upnutí max. 230 mm
Hloubka upnutí min. 235 mm
Hloubka upnutí max. 660 mm
Délka tažného čepu 1 500 mm
Druh produktu Obtahovací zařízení
Materiál ocel
Hmotnost 35 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y58-518
EAN / GTIN 4021176038891
Číslo výrobce Y58-518
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Třináctidílná sada hydraulických stahováků Y58-518 se používá k oddělování a vnitřnímu vytahování obzvláště velkých a těsně uložených ložisek, ozubených kol, disků atd. v průmyslu a užitkových vozidlech. Sada nevyžaduje k použití žádné další příslušenství. Kromě hydraulického válce s dutým pístem, ruční pumpy, manometru a hadice obsahuje sada oddělovací nůž, vnitřní vytahovač, protikusy a nástavce, které zajišťují univerzální řešení pro vnitřní vytahování a oddělování.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Sada je uložena v kovové krabici a lze ji snadno sledovat, když je kompletní.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 1 130 mm
  • Celková šířka [palce]: 44 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 690 mm
  • Celková hloubka [palec]: 27 3/16
  • Celková výška [mm]: 240 mm
  • Celková výška [palec]: 9 7/16
  • Obor: NFZ
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 75 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 230 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 15/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 9 1/16
  • max. Tahová síla [kN]: 350 kN
  • max. Tahová síla [t]: 35t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 38,58
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Dělící průměr (min.) [mm]: 75 mm
  • Průměr řezu (max.) [mm]: 330 mm
  • Hloubka upnutí stahováku [mm]: 1 500 mm
  • Hloubka upnutí stahováku [palce]: 59 1/16
  • Průměr řezu (min. - max.) [mm]: 75 mm - 330 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Hloubka upnutí (max.) [mm]: 660 mm
  • Upínací šířka stahováku (min. - max.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem [mm].: 75 - 230 mm
  • Počet dílů: 13
  • Obal: Kovová kazeta
  • Komponenty: Y-521-E, YHP-325, Y-515-6, YDB-55E, YRH-603, Y50-180, Y518-08-P, Y518-31-P, Y518-33, Y518-10, Y518-11
  • Celková délka kufru [mm]: 1 130 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 690 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 240 mm
  • Materiál pouzdra: Kov
  • Počet úchytů: 4
  • Dostupné boční rukojeti: Ano
  • Stohovatelný: Ne
  • Pěnová vložka: Ne
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ne
  • Max. Tlak [bar]: 348 bar