{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czerwony | |
| Liczba narzędzi | 600 szt. | |
| Możliwość użycia do | Nity zrywalne; Nity zrywalne | |
| Średnica min., Nity zrywalne | 4 mm | |
| Średnica maks., Nity zrywalne | 4,8 mm | |
| Materiał, Nity zrywalne | aluminium; stal | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do nitów | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 360 mm | |
| Masa całkowita | 2 350 g |
| Numer artykułu | Y.RIV3 | |
| EAN / GTIN | 3148516404541 | |
| Numer producenta | Y.RIV3 | |
| Numer L | L60130 2606 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |