{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Color | naranja; rojo | |
| Cantidad de herramientas | 600 ud. | |
| Aptitud para | Remaches ciegos; Remaches ciegos | |
| Diámetro mín., Remaches ciegos | 4 mm | |
| Diámetro máx., Remaches ciegos | 4,8 mm | |
| Material, Remaches ciegos | aluminio; acero | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Alicates para remaches | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total L | 360 mm | |
| Peso total | 2.350 g |
| Número de artículo | Y.RIV3 | |
| EAN / GTIN | 3148516404541 | |
| Número del fabricante | Y.RIV3 | |
| Número L | L60130 2606 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |