{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Couleur | orange; Rouge | |
| Nombre d’outils | 600 pc. | |
| Pour | rivets aveugles; rivets aveugles | |
| Diamètre min., rivets aveugles | 4 mm | |
| Diamètre max., rivets aveugles | 4,8 mm | |
| Matériau, rivets aveugles | aluminium; acier | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | pinces à riveter | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 360 mm | |
| Poids total | 2 350 g |
| Référence article | Y.RIV3 | |
| EAN / GTIN | 3148516404541 | |
| Réf. fabricant | Y.RIV3 | |
| Article hors catalogue | L60130 2606 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |