Klešče za kovičenje za aluminijaste in jeklene slepe zakovice, aluminijaste slepe zakovice (standardna glava, široka glava) Ø 4 - 4,8 mm, komplet v plastični škatli, približno 600 delov

Št. art.: Y.RIV3
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva oranžna; rdeča
Število orodij 600 kos
Primerno za slepe kovice; slepe kovice
Premer min., slepe kovice 4 mm
Premer maks., slepe kovice 4,8 mm
Material, slepe kovice aluminij; jeklo
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka klešče za zakovice
Površina kromirano
Celotna dolžina L 360 mm
Skupna masa 2.350 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka Y.RIV3
EAN/GTIN 3148516404541
Številka proizvajalca Y.RIV3
L-število L60130 2606
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Vsebina: - Y.104: Klešče za kovičenje. - Nabor z aluminijastimi slepimi kovicami s standardno glavo: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 in široko glavo: 4 x 8 in 4 x 10 - (približno 600 slepih kovic).

Lastnosti:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • G [mm]: 300
  • [kg]: 2,35

Obseg dobave:

  • Klešče za kovice: Y.105B
  • Alu slepe kovice standardna glava, široka glava (približno 600 kosov)