Clippix XCL 55/60

Nr art.: XCL2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 55 mm
Zasięg maks. 60 mm
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu XCL2
EAN / GTIN 4008158031422
Numer producenta XCL2
Numer L L80040 29
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Długie, spiczaste ramiona napinające do prac w ciasnych przestrzeniach
  • Duży zasięg do mocowania w obszarach oddalonych od krawędzi
  • Miękkie, antypoślizgowe nakładki na uchwyty
  • XCL2-Zestaw SB – opakowanie do samodzielnego pakowania

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 2″
  • Wysięg: 60 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Górna i dolna część wykonane z wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6
    • Sprężyna ze stali sprężynowej
  • rozstaw: 2″
  • rozstaw: 55 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • budownictwo suche
  • Napinaj wszystko z lekkością piórka
  • Szybkie i delikatne mocowanie

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Czyszczenie należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia