Svěrka pérová Clippix XCL 55/60

Č. pol.: XCL2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusy
  • Kroky objednávky: 10 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ objímky Pružinový zverák
Rozpätie max. a; b 55 mm
Vyloženie max. 60 mm
Druh produktu zvierky
Materiál upínacích ramien plastu
Druh ovládania jednoručné
vhodné pre drevo
Počet 1 hod.
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky XCL2
EAN/GTIN 4008158031422
Číslo výrobcu XCL2
Číslo L L80040 29
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Dlouhá, špičatá upínací ramena pro práci v úzkých prostorech
  • Dlouhý dosah pro upínání v místech vzdálených od okraje
  • Měkké, protiskluzové podložky pro uchopení
  • XCL2-SET - SB-balení

Charakteristika:

  • Režie: 2″
  • Režie: 60 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Pružina z pružinové oceli
  • Rozpětí křídel: 2″
  • Rozpětí křídel: 55 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Upnout cokoliv je lehké jako pírko
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění