Clippix XCL 55/60

Artikelnummer: XCL2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type lijmtang Veerklem
Spanwijdte max. a; b 55 mm
Reikwijdte max. 60 mm
Producttype lijmtangen
Materiaal spanbekken kunststof
Type bediening eenhands
Geschikt voor hout
Aantal 1 st.
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer XCL2
EAN/GTIN 4008158031422
Nummer fabrikant XCL2
L-nummer L80040 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Opis:

  • Long, pointed clamping arm for working in tight spaces
  • Large throat depth for clamping in borderless areas
  • Soft, slip-proof grip pads
  • XCL2-SET – On carded hang pack

Cecha szcz.:

  • Overhead: 2″
  • Overhead: 60 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced PA6 plastic
    • Spring made of spring steel
  • Wingspan: 2″
  • Wingspan: 55 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Dry construction
  • For flexible, feather-light clamping
  • Rapid, gentle clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean in regular cycles, depending on the degree of soiling

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen