Clippix XCL 55/60

Št. art.: XCL2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta spone Vzmetna sponka
Vpenjalna širina maks. a; b 55 mm
Največja projekcija 60 mm
Vrsta izdelka objemke
Material, napenjalne roke umetne mase
Način upravljanja enoročno
Primerno za les
Število 1 kos
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka XCL2
EAN/GTIN 4008158031422
Številka proizvajalca XCL2
L-število L80040 29
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dolge, koničaste vpenjalne roke za delo v ozkih prostorih
  • Velik doseg za vpenjanje na območjih, ki so daleč od roba
  • Mehke, nedrseče oprijemalne blazinice
  • XCL2-SET - SB-packed

Lastnosti:

  • Nad glavo: 2″
  • Nad glavo: 60 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Vzmet iz vzmetnega jekla
  • vpenjalna širina: 2″
  • vpenjalna širina: 55 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Drywall gradnje
  • Peresno lahka napetost vse
  • Napetost hitro in nežno

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije