Angle door frame straightening clamp WTR

Nr art.: WTR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 30 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rozstaw min. a; b 8 mm
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Kształt kabłąka Kształt L
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu WTR
EAN / GTIN 4008158026947
Numer producenta WTR
Numer L L80030 236
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • For neatly fixed and stabilised frame corners
  • For mounting at a precise 90° angle

Cecha szcz.:

  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced PA6 plastic
    • Galvanized steel rail
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Handle made of 2-component plastic
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
  • Wingspan: 8-30 mm
  • Travel: 32 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Door and window construction

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka