Winkel-Türfutter-Richtzwinge WTR

Artikel-Nr.: WTR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Schraubzwinge
Spannweite max. a; b 30 mm
Farbe rot; schwarz
Material Schutzkappe Kunststoff
Produktart Zwingen
Spannweite min. a; b 8 mm
Material Spannarme Kunststoff
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Holz
mit Druckplatte ja
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Form Bügel L-Form
Anzahl 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WTR
EAN / GTIN 4008158026947
Herstellernummer WTR
L-Nummer L80030 236
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für sauber fixierte und stabilisierte Futterecken
  • Exakte Montage im 90°‐Winkel

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Spannweite: 8-30 mm
  • Verstellweg: 32 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Türen- und Fensterbau

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript